Der ZXP Series 8-Retransferdrucker ermöglicht das Bedrucken von Karten in Fotoqualität mit beeindruckenden Geschwindigkeiten. Der von der Fotodrucker-Technologie von Zebra inspirierte ZXP Series 8-Drucker verwendet erweiterte Bildverarbeitungsalgorithmen, um leuchtende Farben und eine gestochen scharfe Auflösung zu erzielen. Der simultane beidseitige Retransferdruckprozess stellt in Verbindung mit dem Querformat-Druckmodus eine extrem schnelle und hochwertige Druckausgabe sicher.
Zebra ZXP Series 8 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 190 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 150 Karten - USB, LAN
Allgemein | Druckertyp | Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - Lebensdauer |
Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Druckersprache | Extensible Mark-up Language (XML) |
| Max. Auflösung (Farbe) | 304 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 190 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 180 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD, Kontaktlos-Smart Card-Encoder, Laminierer (beidseitig), Kontakt-Smart Card-Encoder |
| Schnittstelle | USB, LAN |
| Automatisch beidseitig | Ja |
RAM | RAM Installiert (Max.) | 64 MB |
Medienhandhabung | Gesamte Medienkapazität | 150 Karten |
| Medientyp | Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, PETG-Karten |
| Karten- / Etikettengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Max. Medienkapazität | 150 Karten |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 85.6 mm x 54 mm |
| Ausgabefachkapazität | 100 Karten |
| Max. Mediengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 150 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) |
Netzwerk | Netzwerk | Druckserver - intern |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Dual High-/Low- Coercivity ISO Magnetic Stripe Encoder |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Stromversorgung | Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 25 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 78.1 cm |
| Tiefe | 51.9 cm |
| Höhe | 33.4 cm |
| Gewicht | 20 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |