Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 112 mm x 600 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC RG2 112mm x 600m Farbband
Toshiba TEC RG2 112mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-3601575
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760112RG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba - 112 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-SX4, SX5
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
112 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-SX4, SX5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.