| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3598105 Herst.-Nr.: 41490 EAN/GTIN: 5054533679269 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss eines DisplayPort-Geräts an ein DVI Display Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200@60Hz Unterstützt Bildschirmsynchronisation und erweiterten Desktop-Modus Stecker-Stecker-Verbindung für sicheren Anschluss 2 Jahre Garantie Das Lindy DisplayPort an DVI Kabel eignet sich ideal zum Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts wie PC oder Laptop an ein DVI Display. Es unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1200@60Hz. Mit dem Kabel kann auch ein weiteres Display angeschlossen werden, um den Desktop-Arbeitsplatz und die Produktivität zu vergrößern - sowohl in Büros als auch bei privaten Anwendungen. Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 18+1 |
| | |
| |