Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP F-P5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3596762
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     71000,0022
EAN/GTIN:
     4011324710229
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Dieses Thermo-Transfer-Band ist DIE wirtschaftliche Lösung für Ihr Faxgerät. Die High-Quality-Beschichtung gewährleistet eine optimale Schiftbildübertragung auf Ihr Normalpapier.
KMP F-P5 - Schwarz - 212 mm x 44 m - Farbband - für Philips Magic 5
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
212 mm x 44 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 140 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Philips Magic 5 Eco Basic DECT PPF650E, 5 Eco Basic PPF620E, 5 Eco Primo PPF631E, 5 Eco Primo PPF632E, 5 Eco Voice DECT Duo PPF685E, 5 Eco Voice DECT PPF685E, 5 Eco Voice PPF675E, 5 Eco Voice Smart PPF676E
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.