Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP F-B5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3596759
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     71000,0012
EAN/GTIN:
     4011324710120
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Dieses Thermo-Transfer-Band ist DIE wirtschaftliche Lösung für Ihr Faxgerät. Die High-Quality-Beschichtung gewährleistet eine optimale Schiftbildübertragung auf Ihr Normalpapier.
KMP F-B5 - Schwarz - 217 mm x 47 m - Farbband - für Brother MFC-J435W; FAX-T104, T106, T74, T76, T78
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
217 mm x 47 m
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 144 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother MFC-J435W ¦ Brother FAX-T104, T106, T74, T76, T78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.