| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3590267 Herst.-Nr.: 0620B027 EAN/GTIN: 8714574564364 |
| |
|
| | |
| Canon CLI Value Pack 8 Multipack - 13 ml - Schwarz, Cyan, Magenta, Rot, grün - original - Tintenbehälter - für PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Rot, grün (pigmentiert) | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |