Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline High Quality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3245294
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5653
EAN/GTIN:
     7611990192243
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Roline High Quality - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 27,64*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5665
ab € 28,82*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5670
ab € 41,34*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5656
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.