| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3240786 Herst.-Nr.: 1513,0021 EAN/GTIN: 4011324151329 |
| |
|
| | |
| KMP DOUBLEPACK C81D - 2er-Pack - 19 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 19 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 325 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |