Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP SA-T35 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3240783
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1369,HC00
EAN/GTIN:
     4011324136913
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. High Capacity für hohes Druckvolumen und günstige Seitenpreise.
KMP SA-T35 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ML-3470D, 3471DK, 3471ND
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ML-3470D, 3471DK, 3471ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.