Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0420 Herst.-Nr.: 3002654 EAN/GTIN: 4054318625659 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Perform 1000D - Permanenter Klebstoff - 64 x 102 mm 10040 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 2510) Etiketten - für Zebra S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 110, 140, 220; Z Series ZM400, ZM600 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 64 x 102 mm | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2510 | | Anz. Medien mit Karten | 4 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 10040 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra 2684, 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 20,99* | € 28,49* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,62* | € 103,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 76,23* | € 105,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 95,41* | € 123,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 113,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|