Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Artikel-Nr.:
     C1002-3236698
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01593
EAN/GTIN:
     3606507292824
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 6500; WorkCentre 6505
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Nordamerika, Europäischer Wirtschaftsraum
Transportbreite
5.0799 cm
Transporttiefe
6.8579 cm
Transporthöhe
20.0659 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.