Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Artikel-Nr.:
     C1002-3236697
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01592
EAN/GTIN:
     3606507292862
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6500; WorkCentre 6505
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Nordamerika, Europäischer Wirtschaftsraum
Transportbreite
6.9849 cm
Transporttiefe
19.6849 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.