Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Cyan (1000 Seiten) - 106R01591
Artikel-Nr.:
     C1002-3236696
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01591
EAN/GTIN:
     3606507292954
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6500; WorkCentre 6505
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Nordamerika, Europäischer Wirtschaftsraum
Transportbreite
6.9849 cm
Transporttiefe
19.6849 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.