Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-3236693
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01628
EAN/GTIN:
     4058154071274
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6010 - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6000, 6010, 6010N; WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.7149 cm
Transporttiefe
17.7799 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6000, 6010, 6010N ¦ Xerox WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2118/KIT
ab € 245,06*
Ähnlich
Xerox
106R01629
ab € 51,20*
Ähnlich
Ampertec
106R01627
ab € 135,31*
Ähnlich
Ampertec
106R01628
ab € 31,84*
Ähnlich
Ampertec
106R01629
ab € 31,92*
Ähnlich
Ampertec
106R01630
ab € 108,85*
Ähnlich
WhiteBox
106R01627
ab € 14,46*
Ähnlich
WhiteBox
106R01628
ab € 7,13*
Ähnlich
WhiteBox
106R01629
ab € 15,93*
Ähnlich
WhiteBox
106R01630
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.