Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD Box 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-W621691
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049685
EAN/GTIN:
     4007249496850
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama DVD Box 6 - DVD Jewel Case - Kapazität: 6 DVD - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.6 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
19.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD Jewel Case
Kapazität
6 DVD
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,30*
4 Tage
884
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 8,31*
2 Tage
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,54*
8 Tage
26
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,49*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,91*
€ 22,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,78667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.