Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-410739440004 Herst.-Nr.: VM4S EAN/GTIN: 8521530143170 |
| |
|
| | |
| Evoluent VerticalMouse 4 Small - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Vertikale Maus | | Ausrichtung | Für Rechtshänder | | Ergonomisches Design | Ja | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits) | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, 6 programmierbare Tasten, On-the-fly-DPI-Switch mit 4-Stufen-LED-Anzeige, beleuchtetes Logo, Daumenauflage | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 6 | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 61,42* | € 76,82* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,70* | € 77,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 61,71* | € 77,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 62,43* | € 78,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 63,33* | € 79,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|