Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3202452
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP363BD
EAN/GTIN:
     4250164825841
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 363 XL black, C8719EE, C8721EE).
AgfaPhoto - 18.5 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für HP Photosmart 31XX, 33XX, C5170, C5173, C5175, C5177, C5190, C5194, C6150, C6175, D7463
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
18.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Photosmart 3108, 3110, 3110v, 3110xi, 3207, 3210, 3210v, 3210xi, 3213, 3308, 3310, 3310xi, 3313, 8250, C5140, C5150, C5170, C5173, C5175, C5177, C5180, C5183, C5185, C5188, C5190, C5194, C6150, C6175, C6180, C6183, C6185, C6188, C6240, C6250, C6270, C6275, C6280, C6283, C6285, C6286, C6288, C7150, C7170, C7177, C7180, C7183, C7185, C7186, C7188, C7250, C7275, C7280, C7283, C7288, C8150, C8180, C8183, C8188, D6160, D7160, D7163, D7168, D7260, D7263, D7268, D7360, D7363, D7368, D7460, D7463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.