| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3202391 Herst.-Nr.: APCCLI521BD EAN/GTIN: 4250164825223 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Canon CLI-521BK, 2933B001). AgfaPhoto - 10.5 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 2933B001, Canon CLI-521BK) - für Canon PIXMA iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 2933B001, Canon CLI-521BK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 10.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon |
| | |
| |