| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3202378 Herst.-Nr.: APB900MD EAN/GTIN: 4250164824837 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - magenta - (Alternative zu: Brother LC900M). AgfaPhoto - 13 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für Brother DCP-115, 117, 120, 315, 340, MFC-210, 215, 3240, 3340, 410, 425, 5440, 640, 820 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-310CN, DCP-315CN, DCP-340CW, MFC-210C, MFC-210CN, MFC-215C, MFC-3240C, MFC-3240CN, MFC-3340CN, MFC-410C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-5440CN, MFC-5840CN, MFC-620CN, MFC-640CW, MFC-820CW ¦ Brother FAX-1835C, 1840C, 1940CN, 2440C ¦ Brother IntelliFAX 1840C, 1940CN, 2440C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone agfa |
| | |
| |