AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Brother LC970BK, LC1000BK, LC1000HYBK). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000HYBK, Brother LC970BK) - für Brother DCP-135, 150, 153, 157, 350, 353, 357, 560, 770, MFC-235, 260, 465, 680, 845, 885 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1000BK, Brother LC1000HYBK, Brother LC970BK | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 743 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-130C, DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-235C, MFC-240C, MFC-260C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW ¦ Brother FAX-1360, 1460, 1560 ¦ Brother IntelliFAX 1360 |
|