Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1008M KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3143634
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1008M-AT-XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN CL1008M - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.8 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch mit 8 Anschlüssen
Helligkeit
250 cd/m²
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
63.5 cm x 48 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,14*
€ 1.074,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,30*
€ 1.065,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,44*
€ 1.023,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,74*
€ 995,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.