Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp AR 208DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp AR-208DV Entwicklereinheit 25000 Seiten
Sharp AR-208DV Entwicklereinheit 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-3102958
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AR-208DV
EAN/GTIN:
     4974019579078
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Um auf dem Markt der hochwertigen Produktion an der Spitze zu bleiben ist es heute nicht genug einfach gute Produkte zu liefern, muss Hersteller jetzt noch alles nötige Zubehör der entsprechenden Qualität für alle seine Produkte zu versorgen, sonst hat er keine Chance auf dem modernen Weltmarkt! Mit Rücksicht darauf produziert Sharp eine ganze Linie der hochwertigen Zubehöre, die Ihre Arbeit im Büro oder zu Hause viel produktiver und leichter machen.
Sharp AR-208DV - Entwickler - für AR-203E, 5420, M200, M201
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp AR-203E, 5420, M200, M201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
AR-152DV
ab € 9,36*
Zubehör
Sharp
AR-620DV
ab € 29,27*
Zubehör
Sharp
MX-36GVBA
ab € 16,29*
Zubehör
Sharp
MX-B20GV1
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.