Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-3084527
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM991A
EAN/GTIN:
     8856314482504
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 761 DesignJet Tintenpatrone Mattschwarz (400 ml) ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, außerordentlich detailgenauer Zeichnungen. Dieses Original HP Zubehör ermöglicht Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität, sodass Sie problemlos drucken und Top-Ergebnisse liefern können.
HP 761 - 400 ml - mattschwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.4 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
630 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
570 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität
400 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.