Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 126A Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 126A Original
HP 126A Original
HP 126A Original
Artikel-Nr.:
     C1002-3084458
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE314A
EAN/GTIN:
     8849622233524
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie gestochen scharfe, klare Texte und Grafiken mit einer Belichtungstrommel, die für ein optimales Zusammenspiel mit HP LaserJet Druckkassetten und dem innovativen HP Toner konzipiert ist. Original HP Zubehör sorgt für Ergebnisse in professioneller Qualität.
HP 126A - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet Pro MFP M176, MFP M177; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
9.2 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
700 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
500 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 14000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, MFP M176n, MFP M177fw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.