| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3084457 Herst.-Nr.: CE313A EAN/GTIN: 8849621611590 |
| |
|
| | |
| HP 126 LaserJet Zubehör überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck – mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. HP 126A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE313A) - für Color LaserJet Pro CP1025; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 8.3 cm | | Transporthöhe | 8.6 cm | | Transportgewicht | 500 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 300 g | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 14 % | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |