Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 646A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 646A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-3081209
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF031A
EAN/GTIN:
     8849626013030
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 646A LaserJet Tonerkassetten cyan sorgen dauerhaft für exzellente Produktivität. Original HP Druckkassetten mit HP ColorSphere Technologie ermöglichen professionelle Farbdokumente in konsistenter Qualität – beispielsweise in den Bereichen Marketing, Finanzwesen, Design und Engineering.
HP 646A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF031A) - für Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
21.4 cm
Transportgewicht
1.84 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
12 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere/Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12500 Seiten ISO/IEC 19798
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.