Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 128A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 128A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-3081173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE320A
EAN/GTIN:
     8844208545008
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 128 LaserJet Zubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Sowohl im Home-Office als auch im Unternehmen ist Top-Produktivität sichergestellt – ohne Verschwendung von Zeit und Zubehör. Die Kassetten wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
HP 128A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE320A) - für Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw; LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
800 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
600 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
19 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro CP1525n, CP1525nw ¦ HP LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.