Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis High Trust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3053508
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R3511
EAN/GTIN:
     5711045885440
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Die Drucker bieten dank Schichtung der drei Grundfarben (Gelb, Magenta und Zyan) eine professionelle Druckqualität sowie eine größere Tiefenwirkung und eine größere Bildschärfe. Dieses Verfahren ermöglicht die Optimierung des Drucks von Bildern und Logos mit einer Auflösung von 300 dpi (Punkte pro Zoll), die eine professionelle Wiedergabe garantiert. Diese Farbbänder legen eine schützende Firnisschicht über die Karten, um die Bildqualität auch dann zu erhalten, wenn die Karte häufig benutzt wird.
Evolis High Trust - Gelb, Cyan, Magenta - Farbband - für Evolis Primacy 2, Quantum
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Karten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Primacy 2 Duplex Expert, Primacy 2 Duplex Wireless, Primacy 2 Simplex Expert, Primacy 2 Simplex Wireless, Quantum
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,00*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,93*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,63*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,81*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 44,64*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 39,83*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 28,66*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 24,28*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 36,63*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,53*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 38,70*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 6,74*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,59*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 54,53*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.