| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3046193 Herst.-Nr.: 74800 EAN/GTIN: 0665188748009 |
| |
|
| | |
| Primera TuffCoat - Hochglänzend - hochweiß - 38.1 x 38.1 mm 1650 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 1650) Etiketten - für Primera LX800 Color Label Printer, LX810 Color Label Printer, LX900 Color Label Printer Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 38.1 x 38.1 mm | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Wasserbeständig, permanent klebend, abriebbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 1650 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 1650 Etikett(en) | | Ausführung der Oberfläche | Hochglänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Primera LX800 Color Label Printer, LX810 Color Label Printer, LX900 Color Label Printer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |