| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3015356 Herst.-Nr.: 006R01461 EAN/GTIN: 5712505447208 |
| |
|
| | |
| Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone DMO - für WorkCentre 7120s Weitere Informationen: Verschiedenes | Preistyp | Xerox Developing Markets Operations (DMO) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 22000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox WorkCentre 7120s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |