Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7425/7428/7435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01395 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3015107
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01395
EAN/GTIN:
     5711045097294
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 7425/7428/7435 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 7425, 7428, 7435
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.8899 cm
Transporttiefe
45.7199 cm
Transporthöhe
8.8899 cm
Transportgewicht
1.0659 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 7425, 7428, 7435
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.