Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0857 Tonerkartusche Original Cyan
Olivetti B0857 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-2999611
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0857
EAN/GTIN:
     8020334306441
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Cyan - original - Tonerpatrone - für d-Color MF220, MF280
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF220, MF280
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0854
ab € 45,86*
Zubehör
Olivetti
B0855
ab € 101,30*
Zubehör
Olivetti
B0856
ab € 100,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.