Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0855 Tonerkartusche Original Gelb
Olivetti B0855 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-2999609
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0855
EAN/GTIN:
     8020334306427
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Gelb - original - Tonerpatrone - für d-Color MF220, MF280
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF220, MF280
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0854
ab € 45,33*
Zubehör
Olivetti
B0856
ab € 99,81*
Zubehör
Olivetti
B0857
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.