Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Toshiba TEC SG2 Farbband
Toshiba TEC SG2 Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2984409
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760114SG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 114 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 10) - für B-472, 482, 572, 672, 682, 872, 882, EX4T1, SX4, SX4T, SX5, SX5T, SX6, SX6T, SX8, SX8T
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
114 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 482, 572, 572-QP, 672, 682, 872, 882, EX4T1-GS, SX4, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5, SX5T, SX5T-TS22-QP, SX6, SX6T-TS12-QM-R, SX8, SX8T, SX8T-TS12-QM-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,742* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 106,38*
€ 126,5922
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,74*
€ 121,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 88,71*
€ 105,5649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.