Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG2 114mm x 600m Farbband
Toshiba TEC AG2 114mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2983482
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760114AG2
EAN/GTIN:
     5711045541216
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 114 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-372, 472, 472-GH12, 482, 572, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20, SX5T, SX5T-TS22
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Bandgröße
114 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 482, 572, 572-QP, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5T, SX5T-TS22-QP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.