Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG2 76mm x 600m Farbband
Toshiba TEC AG2 76mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2983479
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760076AG2
EAN/GTIN:
     5052461799530
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 76 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-372, 472, 472-GH12, 482, 492, 572, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20, SX5T, SX5T-TS22
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
76 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 482, 492, 572, 572-QP, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5T, SX5T-TS22-QP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.