Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toshiba TEC SG2 55mm x 600m Farbband
Toshiba TEC SG2 55mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2983477
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760055SG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Toshiba TEC - Schwarz - 55 mm x 600 m - Thermotransfer-Farbband - für B-372, 472, 472-GH12, 482, 492, 572, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20, SX5T, SX5T-TS22
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
55 mm x 600 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-372, 472, 472-GH12-QQ, 482, 492, 572, 572-QP, EX4T1-GS, SX4T, SX4T-GS20-QP, SX5T, SX5T-TS22-QP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,00*
€ 132,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,26*
€ 102,6494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.