Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253366 Herst.-Nr.: BOX65 EAN/GTIN: 4260057123022 |
| |
|
| | |
| 50er Retailpacks Papier Hüllen für 12 cm CD-R/DVD mit Sichtfenster und Lasche. MediaRange Retailpack 50 CD Paperbag with Flagwindow - CD-/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.4 cm | | Höhe | 12.4 cm | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | CD-/DVD-Hülle | | Kapazität | 1 CD/DVD | | Produktmaterial | Papier | | Packungsinhalt | 50 weiße Hüllen | Verschiedenes | Verpackung | Retail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Papiertasche, DVD Hülle, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, mediarange cd-hüllen weiß, dvd hülle, dvd hülle mediarange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,63* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,07* | € 1,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|