Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-577391000 Herst.-Nr.: BOX65 EAN/GTIN: 4260057123022 |
| | |
|
| | |
| MediaRange Papiertaschen für optische Datenträger eignen sich zur kostengünstigen und platzsparenden Archivierung Ihrer Speichermedien. Das integrierte Sichtfenster hilft Ihnen dabei, Ihre gewünschte Disc in kürzester Zeit zu finden. Durch die Verschlusslasche sind Ihre Medien schnell verpackt und ideal vor Verschmutzungen geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 124 | Farbe: | weiß | Tiefe: | 124 | Werkstoff: | Papier | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Papiertasche, DVD Hülle, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, papiertaschen weiss, dvd hülle, CD/DVD Hüllen, DVD-Hüllen, Hüllen, Media Range, aus Papier, Papierhüllen, wiederverschliessbar, 50 Stück, weiß, Kuverts, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen für Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, Datenträgerablagen, Sichtfenster, 12, 4x12, 4cm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,26* | € 2,04* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|