Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-962223 Herst.-Nr.: BOX67 EAN/GTIN: 4260057125859 |
| |
|
| | |
| MediaRange Papiertaschen für optische Datenträger eignen sich zur kostengünstigen und platzsparenden Archivierung Ihrer Speichermedien. Das integrierte Sichtfenster und die verschiedenen Farben helfen Ihnen dabei, Ihre gewünschte Disc in kürzester Zeit zu finden. Durch die Verschlusslasche sind Ihre Medien schnell verpackt und ideal vor Verschmutzungen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Versandkartonslänge | 290 mm | | Versandkartonsbreite | 290 mm | | Versandkartonshöhe | 200 mm | | Breite des Versandkartons | 290 mm | | Höhe des Versandkartons | 290 mm | | Serialisiert | Ja | Lieferanteneigenschaften | Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 125 mm | | Dicke | 60 mm | | Gewicht | 300 g | | Verpackungsbreite | 125 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 300 g | Design | Etui-Typ | Schutzhülle | | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Blau, Grün, Rot, Gelb | | Material | Papier | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Schutzfunktion | Staubresistent | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,25* | € 3,58* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,69* | € 4,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,97* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|