Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4092B 2er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Samsung CLT-P4092B Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Samsung CLT-P4092B Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Samsung CLT-P4092B Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Samsung CLT-P4092B Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Samsung CLT-P4092B Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2971830
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P4092B/ELS
EAN/GTIN:
     8806071012780
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-P4092B - 2er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-310, 310N, 315, 315W; CLX-3170FN, 3175, 3175FN, 3175FW, 3175N, 3175W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-310, 310N, 315, 315W ¦ Samsung CLX-3170FN, 3175, 3175FN, 3175FW, 3175N, 3175W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 30,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,48*
€ 100,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,01*
€ 98,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,69*
€ 90,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,04*
€ 85,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,51*
€ 73,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP310C-FRC
ab € 27,22*
Zubehör
Freecolor
CLP310K-FRC
ab € 25,38*
Zubehör
Freecolor
CLP310M-FRC
ab € 27,19*
Zubehör
Freecolor
CLP310Y-FRC
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.