Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DQ TUN20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2959538
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DQ-TUN20M
EAN/GTIN:
     7613058018328
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-Verbrauchsmaterialien von Panasonic werden sorgfältig entwickelt und hergestellt, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Durch die präzise Abstimmung auf das Hauptgerät tragen sie zu einem klaren und gleich bleibenden Druckergebnis bei.
Panasonic DQ-TUN20M - Magenta - original - Tonerpatrone - für WORKiO DP-C262, DP-C322
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic WORKiO DP-C262, DP-C322
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
DQ-TUN20C
ab € 147,83*
Ähnlich
Panasonic
DQ-TUN28K
ab € 158,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.