Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301XL 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-2955293
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH563EE#301
EAN/GTIN:
     0884962894477
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität. Wenn Sie sich ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite das Richtige für Sie.
HP 301XL - 8 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
35 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Produkt-Recycling-Inhalt
65 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 430 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.