| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2951327 Herst.-Nr.: DP2VGAMM6 EAN/GTIN: 0898029629803 |
| |
|
| | |
| Mit dem 1,8 m langen DisplayPort-auf-VGA-Kabel (Stecker-Stecker) DP2VGAMM6 können Sie ein VGA-fähiges Display an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel bietet eine Verbindungsentfernung von bis zu 1,8 m und hat einen VGA-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker. Das DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres VGA-Displays und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. StarTech.com 1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA bis zu 1920x1200 - vergoldete Kontakte - HDTV 1080p - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.83 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1.83 m | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |