| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2938442 Herst.-Nr.: AS14461 EAN/GTIN: 9120010318597 |
| |
|
| | |
| Astar - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP Q6461A) - für HP Color LaserJet 4730mfp, 4730x, 4730xm, 4730xs, CM4730, CM4730f, CM4730fm, CM4730fsk Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP Q6461A | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |