Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935516
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP49AE
EAN/GTIN:
     4250164822086
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP Q5949A, Canon EP-708, 49A).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon EP-708, HP 49A, HP Q5949A) - für Canon i-SENSYS LBP3300, LBP3360; Laser Shot LBP-33XX; HP LaserJet 1160, 1320, 33XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon EP-708, HP 49A, HP Q5949A
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP3300, LBP3360 ¦ Canon Laser Shot LBP-3300, 3360 ¦ HP LaserJet 1160, 1160Le, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.