Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935503
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP338AE
EAN/GTIN:
     4250164821867
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 38A, HP Q1338A) - für HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 38A, HP Q1338A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.