Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935474
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTCFX10E
EAN/GTIN:
     4250164821294
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 0263B002, Canon FX-10) - für Canon i-SENSYS FAX-L140, L160, MF4018, MF4320, MF4330, MF4340, MF4350, MF4370, MF4380
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 0263B002, Canon FX-10
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon FAX L100, L120, L140 ¦ Canon FAXPHONE L120 ¦ Canon i-SENSYS FAX-L100, FAX-L120, FAX-L140, FAX-L160, MF4018, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320D, MF4330D, MF4340D, MF4350D, MF4370DN, MF4380DN, MF4660PL, MF4690PL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.