| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2933774 Herst.-Nr.: 3949914 EAN/GTIN: 5051964213697 |
| |
|
| | |
| Kodak 10B - Schwarz - original - Tintenpatrone - für ESP 3, 3250, 5, 5250, 7, 9, Office 6150; HERO 6.1, 7.1, 9.1; OFFICE HERO 6.1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 425 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kodak EasyShare 5300, 5500 ¦ Kodak ESP 3, 3250, 5, 5250, 7, 9, Office 6150 ¦ Kodak HERO 6.1, 7.1, 9.1 ¦ Kodak OFFICE HERO 6.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Kodak, Inkjet-Patrone Kodak, Kodak Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Kodak, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, druckerpatronen kodak, druckerpatrone kodak |
| | |
| |