Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar Tintenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS46205 Druckerpatrone
Astar AS46205 Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-2929252
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS46205
EAN/GTIN:
     9120010317859
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Astar - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenbehälter (Alternative zu: Canon CLI-8C, Canon CLI-8M, Canon CLI-8Y, Canon PGI 5Bk) - für Canon PIXMA iP3500, iP4500, MP510, MP520, MP610, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI-8C, Canon CLI-8M, Canon CLI-8Y, Canon PGI 5Bk
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.